大塚刷毛製造
マルテー高級ポスター 平筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
10
0
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
穂幅(mm)
30
3
4
6.5
8
10
12
13
16
19.5
20
27
30
毛丈(mm)
39
9
11
12
14
19
20
22
26
30
33
36
39
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38102425
品番
131723 0100
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
看板や、レタリング・塗り込み・イラストなどに幅広く使用できます。
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
39
毛材
山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
39
穂幅(mm)
30