132301 0005 特撰 文字筆 大塚刷毛製造 38102477

 

132301 0005 特撰 文字筆 大塚刷毛製造 38102477
132301 0005 特撰 文字筆 大塚刷毛製造 38102477
132301 0005 特撰 文字筆 大塚刷毛製造 38102477

特撰 文字筆

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)5
穂幅(mm)約6.7
内容量1本注文コード38102477品番132301 0005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

●文字を書く際などに一般的に使用されている筆です。「ペンキ筆」や「さばき筆」とも呼ばれています。●筆のエキスパート、マルテー大塚がオススメする、汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。

用途文字筆材質羊毛・ヤンオ・PBTサイズ(号)5穂丈(mm)約32穂幅(mm)約6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38102434
2013-02-13
用途: 接着剤塗布

写真とまったく違う
形状・サイズ等の記載が何も無いため、写真をたよりに注文したが全然違うものが届いた。
確かに写真の下には 「※代表画像です」 とあるが、実際の写真は「黒軸穂長ポスター筆7号」あたりではないのか。
別シリーズの写真を載せたのでは参考にならないばかりか間違いの元になる。
本来の写真にするか、形状・サイズがわかるようにするべきでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする