曜日別特売
132302 0005 特撰 文字筆 上 大塚刷毛製造 38102522

特撰 文字筆 上

(1件のレビュー)
サイズ(号)5
穂幅(mm)9.4
内容量1本注文コード38102522品番132302 0005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ペンキ用文字筆として幅広く使用されています。
汎用性の高い特撰シリーズの文字筆です。

サイズ(号)5毛材馬毛・羊毛穂丈(mm)36穂幅(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38102513
2016-06-23
用途: 塗装作業

塗りやすくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする