マスカーの切り離しもスムーズにできて凄く使いやすいです。マスカーの入替も簡単で気に入ってます。
今までも同じ物を使用していました。
落とす事があり欠けてしまい購入。
慣れているつもりですが使用時の最後の切れがイマイチなのでスムーズに切れてくれるとストレスが無くなると思います。
今までハサミで切ってましたが、30センチのマスキングシートにぴったりで、コツを掴めば作業効率が格段にアップして楽しくなりました。
モチベーションアップに有効でした。
価格も安価で、軽く大変使いやすいです。最初は1個を使いまわしていましたが、
今では、その場所に1個置くようにして3個を効率的に使っています。
価格が安いのでそういう使い方が出来ると思います。
特別なことはありません。当たり前に使えて安心です。
モノタロウ製のマスカーもいい感じに取付けできました。
前に努めていた会社で使っていたのを思いだし似ていたので購入を決めました。使用の感想はロール止めは磁石ではなくバネタイプの物が良いと思います。
モノタロウさんでも紙マスカーを使用していますが、急を要してホームセンターでも購入することが有ります。しかしながら、ホームセンターではビニールマスカーのカッターはありますが紙マスカー用のマスカッターは置いていません。マスカーカッターの便利さは使った事がある人であればわかると思いますがコレ、超便利で作業時間短縮になります。