大塚刷毛製造
下地用ヘラ 鋼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
48
30
48
63
90
119
181
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106871
品番
300132 0001
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
最もポピュラーなパテ、ジョイントセメント用ヘラ
用途
建築・壁装用
種別
1号
幅(mm)
48
全高(mm)
235
材質(ヘラ部)
鋼製
RoHS指令(10物質対応)
対応