大塚刷毛製造
下地用ヘラ ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
48
48
63
119
181
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38106932
品番
300133 0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐久性に優れ、錆びる心配のないステンレス製
用途
建築・壁装用
幅(mm)
48
全高(mm)
220
サイズ(号)
1号
刃厚(mm)
約0.4
材質(ヘラ部)
ステンレス