曜日別特売
300134 0060 スーパーゴールド下地ヘラ 大塚刷毛製造 38106984

スーパーゴールド下地ヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)60
内容量1枚注文コード38106984品番300134 0060
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やや硬めの腰が優れた作業性を発揮

用途建築・壁装用材質(柄部)ベニア合板材質(刃)ステンレス幅(mm)60全高(mm)205刃長(mm)42刃厚(mm)約0.34~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする