曜日別特売
LEY25NZB-200M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZB) SMC 38107572

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25NZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200モータ種類(NZ) 取付形状Zリード(mm)(B) 6注文コード38107572品番LEY25NZB-200M
参考基準価格(税別)¥56,980販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする