大塚刷毛製造
アルミ角ひしゃく B
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38108244
品番
321103 0000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質
アルミ、木
全長(mm)
370
質量(kg)
0.31
タイプ
右利き用
容量(L)
0.75
上径(Φ)×高さH(mm)
140×70
ひしゃく形状
口付き