DCS-100 ダイヤモンドカップ 研削王 シングル SUN UP 38110678

DCS-100 ダイヤモンドカップ 研削王 シングル SUN UP 38110678
DCS-100 ダイヤモンドカップ 研削王 シングル SUN UP 38110678
DCS-100 ダイヤモンドカップ 研削王 シングル SUN UP 38110678
DCS-100 ダイヤモンドカップ 研削王 シングル SUN UP 38110678

ダイヤモンドカップ 研削王 シングル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38110678品番DCS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、石材の「バリ取り」「面取り」「平面ナラシ」など研削や研磨に。荒仕上用。切れ味重視。

外径(Φmm)100内径(Φmm)20厚さ(mm)18最高回転速度(min-1)14000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38110678
2022-10-08
用途: 瓦を削る時
その他業種

瓦屋根に太陽光パネルを設置するにあたり瓦を削る必要があり、グラインダー付属の砥石では時間が掛かりすぎたため急遽購入しました。それまでの苦労が何だったのかという程あっという間に削れ、大満足です。耐久性は不明ですが、16枚削っても全く切れ味は落ちません。値段を考えると圧倒的なコストパフォーマンスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする