曜日別特売
LEY25RNYB-100M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB) SMC 38111973

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25RNYB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード38111973品番LEY25RNYB-100M
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする