曜日別特売
ETP-T-25 ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリ 38118726

ETPブッシュ ETP-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(mm)25
内容量1個注文コード38118726品番ETP-T-25
参考基準価格(税別)¥33,120販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。

寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法L(mm)35寸法L1(mm)55寸法N(mm)6寸法R(mm)23.5寸法d(mm)25質量(kg)0.6ねじ径M14慣性モーメント(kg・m2)0.44×10-3最大許容トルク(N・m)290最大許容ラジアル荷重(N)3000軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70ボルト締付トルク(N・m)16最大許容スラスト力(N)23000

商品説明動画

三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
この動画は、1が参考にしています。
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする