ETP-A-50-B ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリ 38119383

ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法d(mm)50
内容量1個注文コード38119383品番ETP-A-50-B
参考基準価格(税別)¥20,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
一体構造
・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。
高トルク
・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。

寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L(mm)53寸法L1(mm)72寸法L2(mm)77寸法L3(mm)8.5寸法L4(mm)9.4寸法d(mm)50質量(kg)0.86ねじ径6-M6×10慣性モーメント(kg・m2)1.05×10-3最大許容トルク(N・m)1900軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)13最大許容スラスト力(N)76000

商品説明動画

ETP-Aモデル 動作原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする