曜日別特売
- B-ストラップ ワイド Bikeguy (バイクガイ) 38122165

 

- B-ストラップ ワイド Bikeguy (バイクガイ) 38122165
- B-ストラップ ワイド Bikeguy (バイクガイ) 38122165
- B-ストラップ ワイド Bikeguy (バイクガイ) 38122165
- B-ストラップ ワイド Bikeguy (バイクガイ) 38122165

B-ストラップ ワイド

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード38122165品番-
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

「もう伸びきったラバーバンドにサヨナラ」7cm幅が叶える、脅威のホールド力
圧倒的な幅広7cm設計:面でしっかり捉え、食い込まずにズレない。激しい動きでも裾を離さない
脅威の復元力と耐久素材:PolyesterYarn300Dを使用。非常に強く、伸び縮みに耐久力がある素材。安価なラバーバンドにありがちな「すぐ伸びきる」ということがない。
反射素材で夜間も安心:昼は目立たないスタイリッシュな白ライン。夜は4本ラインでヘッドライトをしっかり反射。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
・自転車のチェーンに巻き込み防止に
・長靴の中の裾まとめに
・作業時の裾さばきをUP
材質エラスティックバンド、ベルクロ寸法(mm)320×70×3ブラック質量(g)約25アズワン品番64-9554-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 安全靴をはく際にズボンの裾をしまうため

ペア売りかと思ったら1点ものでした。
もう一つ買い足す気になれず、別のペア物を購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38122165
2022-08-17
用途: 作業ズボンのすそ止め

足の細い人にも調節でき、いい感じだそうです。2本セットにしてもう少し値段を安くしてくれるとありがたいです。丈夫そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38122165
2020-05-18
用途: 回収作業
その他業種

回収時、取引先の要望で裾をまとめるのに使用しています。

対象商品 : 38122165
2018-11-28
用途: 製造、清掃作業
その他業種

長靴を履いて作業する為、長靴からズボン裾が出ないように靴下の中にズボンの裾を入れていました。バンドをはめることで長靴が履きやすく見た目もよくなった。作業する人から追加の注文が増えました。

対象商品 : 38122165
2019-02-07
用途: 列車見張時
サービス業

マジックテープもしっかりして、ダウン等の厚いズボンの裾もしっかりと止められて大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09296272
2018-09-19
用途: 通勤自転車のズボン裾止め
その他業種

太くて良いです。ちょっと硬めなので長持ちしそうです。

対象商品 : 38122165
2017-10-07
用途: カッパの裾止
その他業種

大きいサイズを買った為、短足の私にはばっちり、はよ買うたらよかった。

対象商品 : 09296272
2016-08-16
用途: 荷積み荷卸作業に使用してます。
大黒運輸株式会社運輸・通信業

作業時にすそがストラップからずれ上がり。出来ればストラップの内側にズレ止めが有れば助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする