曜日別特売
LEY32B-100L LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L) SMC 38129945

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード38129945品番LEY32B-100L
参考基準価格(税別)¥59,950販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしサイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする