LEY32B-250BM-S51P L Series(LEY32B-250BM) SMC 38132562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32B-250BM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード38132562品番LEY32B-250BM-S51P
参考基準価格(税別)¥140,640販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする