16×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38141406

16×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38141406
16×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38141406
16×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38141406
16×40 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 38141406

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

(142件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
1パック(8個)
1パック(135個)
1パック(140個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(75個)
1パック(70個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(95個)
1パック(90個)
1パック(80個)
1パック(50個)
1パック(85個)
1パック(60個)
1パック(57個)
1パック(47個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(32個)
1パック(30個)
1パック(27個)
1パック(43個)
1パック(31個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(24個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(18個)
1パック(21個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)40
ねじピッチ2
内容量1パック(8個)注文コード38141406品番16×40
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM16長さ(mm)40材質/仕上鉄/ユニクロームねじピッチ2種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
注意
※こちらの商品はメッキの色味は一定ではありません。
掲載画像はあくまで代表画像の為実際にお届けする商品と画像の色味
に若干の相違がある場合が御座います。
ただし品質には問題御座いませんので安心してお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 建築作業
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYで建築の修理に使用しました。ホームセンターでは中々見つけることが出来ないサイズと量で大変重宝しています。またリピート致します。

2026-01-20
用途: 車輌部品の固定
松栄自工 株式会社

コストパフォーマンスが高いので助かります。数を多く使用するのでしたら大変都合良いです。品質の問題無いです。

2025-09-01
用途: 産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

商品には満足しています
ボルト・ナットのセット品を出してほしい

3が参考にしています
2025-03-29
用途: 部品の締結
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、寸法一覧を見ながら買えるので、とても重宝しています。

2025-03-22
用途: 破砕刃高さ調整ボルト
電気・ガス・熱供給・水道業

破損しやすい部分に使用していますが、1袋にたくさん入っていて、安価に購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 38141406
2025-04-15
用途: 機械組立、取り付け作業
真道鉄工所

特に問題なく使えるが、たまにネジ山がシブイものがある。

2024-11-08
用途: 機械関係
奄美オート自動車・二輪車・自転車関連業

機械関係サビたボルト交換している満足している。沢山入っていて便利。

2が参考にしています
対象商品 : 05517513
2024-06-13
用途: 接合・組立

特に問題なくナットが引っかかることなくスムーズに回る。
価格、品質、使用感ともに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2115:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする