16×70 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 38141467

16×70 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 38141467
16×70 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 38141467

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×70
M16×70
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×75
M20×55
M20×60
M20×65
M20×70
M20×75
M20×80
M20×85
M20×90
M20×100
M22×60
M22×65
M22×70
M22×75
M22×80
M22×85
M22×90
M22×100
M24×70
M24×75
M24×80
M24×85
M24×90
M24×100
M16×80
M16×85
M16×90
M16×95
M16×100
M16×110
M16×115
M16×120
M16×125
M16×130
M16×140
M16×150
M20×95
M20×115
M20×120
M20×125
M22×95
M22×120
M22×130
M22×150
M24×110
M24×120
M24×130
M24×140
ねじの呼びM16
長さ(mm)70
内容量1パック(6個)注文コード38141467品番16×70
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじの呼びM16長さ(mm)70材質/仕上鉄/ユニクロームねじピッチ2種別半ねじねじピッチ(mm)2ねじ長さ(mm)38表面処理ユニクローム頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×70ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 木材運搬用トラックのスタンション
農・林・水産業

期待通りの商品でした。使用していますが今のところ問題はありません。

対象商品 : 38141433
2022-12-28
用途: 組み付け
有限会社高橋設備工業

毎度購入時にお世話になるボルト屋さんより
安いので試しに購入使用してみました
全く問題ありません 良いです

1が参考にしています
対象商品 : 38141372
2020-05-26
用途: 給水ポンプ、給水バルブ、給水逆止弁の接続
製造業

給水バルブと逆止弁の接合には、付属のボルトナットが使用出来た。しかし配管側と給水ポンプ側にM12×65ボルトが必要で問題なく使用出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 38141424
2021-03-18
用途: 機械部品
製造業

安く購入出来て助かります。特に問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 38141564
2019-09-22
用途: 自動車部品の取り付け
製造業

複数ほしかったのですがこちらの商品は品質にも問題なくコストも安かったので満足です。

対象商品 : 38141661
2018-03-16
用途: 機械のメンテナンス

近所のホームセンターではM20迄しか置いていないので、凄く助かります。満足です。

対象商品 : 38141433
2019-06-10
用途: 圧縮機エア配管

問題なく使えました。もっとボルトとナットのセット販売の種類が多いといいのですが。

対象商品 : 38141451
2017-10-24
用途: トラクターの加工
農・林・水産業

お世話になっております。思っていた物が届きました。
想像通り仕上がり、満足しております。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする