LEY32C-300BF-R1AP1-X5 LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32C-300BF) SMC 38143586

※5-M14-3-LEY-X5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY32C-300BF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38143586品番LEY32C-300BF-R1AP1-X5
参考基準価格(税別)¥154,770販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする