12×80A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×80A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145651
12×80A Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂 38145651

Uボルト(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじ径dM12
適合管の呼び80A(3)
内容量1パック(2個)注文コード38145651品番12×80A
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径dM12材質/仕上鉄/ドブ適合管の呼び80A(3)寸法S(mm)50表面処理ドブ寸法B(mm)103適合配管径(Φmm)89.1寸法k(mm)117
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145676
2024-02-28
用途: 加工品

このサイズ中々なかったので見つかっただけでも良かったです。

対象商品 : 38145606
2021-08-10
用途: 屋外配管の固定
昭和管工 有限会社

モノタロウさんのブランドの製品です。
他の国産メーカーさんの製品と遜色ない品質だと思います。
屋外の配管の固定に使用しています。

対象商品 : 38145624
2020-05-09
用途: 配管パイプの押さえ用に

もんだなく取り付けれた他社の製品も同時に購入したが、特に問題はない

対象商品 : 38145642
2017-03-21
用途: 神社の幟ポールの固定
農・林・水産業

今まではわら縄で結び付けていましたが、Uボルトで簡単にがっちり固定できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする