※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
適合穴径(Φmm)
6
5
6
8
10
12
13
16
20
長さ(mm)
12
10
15
20
25
30
12
16
35
40
45
50
55
60
70
80
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
38152046
品番
6×12
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
6
長さ(mm)
12
材質/仕上
S45C/Q
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6