曜日別特売
8×30 内ネジテーパーピン(S45C/Q) 大阪魂 38153552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内ネジテーパーピン(S45C/Q)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(3個)
長さ(mm)30
呼び径8
ねじ径M5
内容量1パック(3個)注文コード38153552品番8×30
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
呼び径8長さ(mm)30ねじ径M5材質/仕上S45C/Q種類内ネジテーパーピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38153577
2018-02-15
用途: 機械修理
有限会社鈴六鉄工所

普通に使えて、いいと思う、、、、、、、、、、、、、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする