※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
内ネジテーパーピン(S45C/Q)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
長さ(mm)
50
20
25
30
32
35
40
45
50
60
70
80
55
65
90
100
呼び径
10
5
6
8
10
13
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
全57種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38153701
品番
10×50
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径
10
長さ(mm)
50
ねじ径
M6
材質/仕上
S45C/Q
種類
内ネジテーパーピン