用途分・配電盤用極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC415/AC200/AC100質量(kg)0.3端子形状電線直付、圧着端子、バーが接続可能端子ねじM5仕様トリップボタン付、絶縁バリア付、DINレール取付可能、端子カバー付接続方式表面形締付トルク(N・m)2~2.5定格遮断容量(kA)2.5(AC415V)/10(AC200V)/10(AC100V)過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子(ニチフ製)R2-5、R5.5-5、R8-5、R14-5、CB22-5Sフレーム(AF)50外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96(端子カバー含む106)×60(ハンドル含む75.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は中極に中性線を接続してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。