曜日別特売
LEY32NZB-350ML LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB) SMC 38173074

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NZB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350モータ種類(NZ) 取付形状Zリード(mm)(B) 10注文コード38173074品番LEY32NZB-350ML
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする