※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード38173923品番LEY32RA-30-S16N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など69種類から選べます他の種類を見る