曜日別特売
BEDS22031R5 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック) 38175636

BEDS22031R5 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック) 38175636
BEDS22031R5 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック) 38175636

ケースブレーカ コンセント付 屋内用

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100専用
型式ER型
内容量1個注文コード38175636品番BEDS22031R5
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

単相専用
プラスチックケース(コンセント付)

用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100専用種別漏電保護用型式ER型ブレーカ2個搭載定格感度電流(mA)30仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85質量(kg)約0.7コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8収納機器小形漏電ブレーカ(2個)、15A抜止め、接地コンセント(2個)、アース端子(1個)
注意
※コンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーは同梱しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38175645
2017-11-18
用途: 湿気の多い場所での電源供給に使用
東洋化学設備工業株式会社

コンパクトで使い勝手が良かったですが、函の上にしかノック穴が無いのが残念でした。
出来れば、上ではなく下に欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする