用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。
EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。
種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )配線長20m(参考値)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7仕様(連動可能数)2P:14適合(操作回路電圧)AC200V用(操作可能電圧範囲:AC170~240V)モジュールJIS協約形定格電圧(V)AC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6動作電圧(V)AC170~240材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85