BCSE23031 リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 38176783

リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格電流(A)30使用電圧範囲(V)(操作回路)AC85~120注文コード38176783品番BCSE23031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
極数・素子数2P2E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100-100/200-200共用消費電流(mA)50使用電圧範囲(V)(操作回路)AC85~120操作回路電圧(V)AC100適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
注意
※逆接続不可
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする