曜日別特売
BSD11127 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック) 38178454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSD11127 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック) 38178454
BSD11127 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック) 38178454

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38178454品番BSD11127
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途
単体露出工事用
極数・素子数2P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100種別配線保護用型式H型保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)-フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8収納機器安全ブレーカHB型(1個)
注意
※ブレーカ搭載カバー同梱。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする