曜日別特売
BET360BK 盤用端子台 Panasonic(パナソニック) 38178926

盤用端子台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプブレーカ直結形端子ねじM6注文コード38178926品番BET360BK
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!
シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。

取付方式プリント基板結線方式ネジ極数3P端子ねじM6端子間ピッチ(mm)25定格電流(UL)(A)60タイプブレーカ直結形材質(本体)PBT樹脂寸法(縦×横×深さ)(mm)60×75×52定格絶縁電圧(V)AC600適合機種(ブレーカ)BBW-30C・50S・60S、BKW-30C・50S・60S適合電線(mm2)(Max)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする