極数・素子数3P2E定格電流(A)50定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ型式ABF-60寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47端子形状(電源側)圧着端子専用締付トルク(N・m)3~4相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示適合圧着端子8-6、14-6(同梱)、CB22-6Sフレーム(AF)60動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式