極数・素子数2P2E定格電流(A)5定格電圧(V)AC100-200両用型式BJW-30質量(kg)0.4仕様開閉式フラップ小形端子カバー付、モータ保護兼用端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)端子ねじM5商品番号BJW253主な用途ボックス内取付用締付トルク(N・m)2~2.5保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)0.4(200V)定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子-フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内