極数・素子数2P2E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100-200両用型式BJW-30質量(kg)0.4端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)端子ねじM5商品番号BJW2303主な用途ボックス内取付用締付トルク(N・m)2.0~2.5保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)5.5-5、8-5、14-5、CB22-5Sフレーム(AF)30動作電圧(V)(漏電センサ)80~242接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6