Panasonic(パナソニック)
カンタッチブレーカ 配線保護用 プラグインタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38181491
品番
BKF2201RNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
種別
RN相用(左側配置用)
端子形状
(二次側)速結端子
型式
MCB
定格遮断容量(kA)
5
フレーム(AF)
50
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38181491
BKF2201RNK
65575678
BKF2201PRN
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
4,298
税込
¥4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)