曜日別特売
LEY32S3C-250 L Series(LEY32S3C) SMC 38181666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32S3C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wリード(mm)(C) 5注文コード38181666品番LEY32S3C-250
参考基準価格(税別)¥104,890販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ストローク(mm)250リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする