曜日別特売
LEY32S7A-200-S5B1H L Series(LEY32S7A) SMC 38183976

L Series(LEY32S7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wリード(mm)(A) 20注文コード38183976品番LEY32S7A-200-S5B1H
参考基準価格(税別)¥213,790販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(B1) LECSB1 (100V~120V)ケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする