曜日別特売
LEY32S7A-50-R5B1 L Series(LEY32S7A) SMC 38183985

L Series(LEY32S7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wリード(mm)(A) 20注文コード38183985品番LEY32S7A-50-R5B1
参考基準価格(税別)¥216,320販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(B1) LECSB1 (100V~120V)ケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする