曜日別特売
BKW3753MK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184754

BKW3753MK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184754
BKW3753MK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184754

漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38184754品番BKW3753MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
極数・素子数3P3E定格電流(A)75定格電圧(V)AC100-200両用質量(kg)0.6端子形状圧着端子用端子ねじM8仕様JIS協約形、DINレール取付可能型式BKW-100M接続方式表面形(圧着端子用・絶縁バリア付)使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)5.5~7相線式3Φ3W(三相3線式)動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)19(200V)定格遮断容量(kA)25(AC200V)/25(AC100V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60A/75A:14-8、22-8、100A:38-8S、CB60-8フレーム(AF)100外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)0.1以内
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータ等)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする