漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ

漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)AC100-200両用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式内容量1個
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータ等)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
質量(kg)
端子形状
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38184535BKW223CMK2P2E20.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184544BKW20323CMK2P2E3.20.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184553BKW243CMK2P2E40.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184562BKW253CMK2P2E50.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184571BKW20633CMK2P2E6.30.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184587BKW283CMK2P2E80.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184596BKW2103CMK2P2E100.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184605BKW2163CMK2P2E160.4フルアップ端子M5
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184614BKW30083CMK3P3E0.80.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184623BKW30143CMK3P3E1.40.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184632BKW30253CMK3P3E2.50.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184641BKW343CMK3P3E40.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184657BKW30553CMK3P3E5.50.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184666BKW30713CMK3P3E7.10.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184675BKW393CMK3P3E90.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184684BKW3103CMK3P3E100.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184693BKW3163CMK3P3E160.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184702BKW3253CMK3P3E250.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184711BKW3323CMK3P3E320.5フルアップ端子M5
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184727BKW33231SMK3P3E320.5フルアップ端子M5
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184736BKW3453SMK3P3E450.5フルアップ端子M5
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38184745BKW36031MK3P3E600.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
38184754BKW3753MK3P3E750.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
38184763BKW3903MK3P3E900.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
38184772BKW36091MK3P3E600.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
38184781BKW3759MK3P3E750.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
38184797BKW3909MK3P3E900.6圧着端子用M8
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38184535BKW223CMK61360960BKWM223C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184544BKW20323CMK61360969BKWM20323C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184553BKW243CMK61360978BKWM243C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184562BKW253CMK61360987BKWM253C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184571BKW20633CMK61360996BKWM20633C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184587BKW283CMK61361005BKWM283C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184596BKW2103CMK61361014BKWM2103C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184605BKW2163CMK61361030BKWM2163C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184614BKW30083CMK61361039BKWM30083C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184623BKW30143CMK61361048BKWM30143C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184632BKW30253CMK61361057BKWM30253C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184641BKW343CMK61361066BKWM343C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184657BKW30553CMK61361075BKWM30553C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184666BKW30713CMK61361084BKWM30713C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184675BKW393CMK61361100BKWM393C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184684BKW3103CMK61361109BKWM3103C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184693BKW3163CMK61361118BKWM3163C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184702BKW3253CMK61361127BKWM3253C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184711BKW3323CMK61361136BKWM3323C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184727BKW33231SMK61361145BKWM33231S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184736BKW3453SMK61361154BKWM3453S画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする