曜日別特売
BPB3720V 盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 38192262

盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効深さ(mm)170
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)300×700×200
内容量1個注文コード38192262品番BPB3720V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,400
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)300×700×200有効深さ(mm)170塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製寸法L2(mm)550ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44寸法W2(mm)150材質(基板)木製ドア片扉基板寸法(横W1×縦L1)(mm)190×590

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38192262BPB3720V44040983BPB3720V画像準備中盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)1面
36,980
欠品中
税込40,678
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする