曜日別特売
BPC5915V 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 38192506

盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)120
質量(kg)23.8
23.8
9.1
10.6
12
9.5
11.2
13
14.8
16.5
12.3
14.2
16.1
18.1
20
15.4
17.5
19.6
21.7
28
36.4
17.9
20.3
25.1
14.5
17.1
19.3
23.9
26
28.4
41.7
37.8
53.7
内容量1個注文コード38192506品番BPC5915V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)500×930×150有効深さ(mm)120塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付質量(kg)23.8材質(本体)鋼板製寸法L2(mm)780ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44寸法W2(mm)300材質(基板)木製ドア片扉基板寸法(横W1×縦L1)(mm)390×790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする