Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
有効深さ(mm)
120
120
170
質量(kg)
17.9
17.9
17.9
9.1
10.6
12
9.5
11.2
13
14.8
16.5
12.3
14.2
16.1
18.1
20
15.4
17.5
19.6
21.7
23.8
28
36.4
20.3
25.1
14.5
17.1
19.3
23.9
26
28.4
41.7
37.8
53.7
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38192533
品番
BPC6515V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
600×530×150
有効深さ(mm)
120
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
(ドア部)防水パッキン付
質量(kg)
17.9
材質(本体)
鋼板製
寸法L2(mm)
380
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
寸法W2(mm)
400
材質(基板)
木製
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
490×390