Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効深さ(mm)
170
120
170
質量(kg)
10.3
10.3
14.5
17.1
19.3
23.9
26
28.4
41.7
37.8
53.7
9.1
10.6
12
9.5
11.2
13
14.8
16.5
12.3
14.2
16.1
18.1
20
15.4
17.5
19.6
21.7
23.8
28
36.4
17.9
20.3
25.1
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38192567
品番
BPC3420V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
300×430×200
有効深さ(mm)
170
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
(ドア部)防水パッキン付
質量(kg)
10.3
材質(本体)
鋼板製
寸法L2(mm)
280
ハンドル
平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級
IP44
寸法W2(mm)
150
材質(基板)
木製
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
190×290
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38192567
BPC3420V
44041035
BPC3420V
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました。