曜日別特売
BPXF47V 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック) 38194371

※分割函は別売りです。

盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K)
寸法(横×縦)(mm)430×730
430×730
280×530
280×630
230×330
280×380
330×330
330×380
330×430
330×480
330×530
330×630
330×830
330×1030
430×380
430×430
430×480
430×530
430×630
480×480
480×530
480×630
480×730
530×430
530×530
530×630
530×730
530×830
530×930
630×430
630×530
630×630
630×730
630×830
730×630
730×730
430×330
530×1030
630×1030
630×1130
630×1230
630×1430
730×1030
730×1230
内容量1個注文コード38194371品番BPXF47V
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(横×縦)(mm)430×730板厚(mm)(ドア)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様ドア+前面枠材質鋼板製ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K)保護等級IP2XDドア片扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする