※分割函は別売りです。
Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
平形回転ハンドル(MA1-3K)
平形回転ハンドル(MA1-2K)
寸法(横×縦)(mm)
480×530
480×530
480×530
280×530
280×630
230×330
280×380
330×330
330×380
330×430
330×480
330×530
330×630
330×830
330×1030
430×380
430×430
430×480
430×530
430×630
430×730
480×480
480×630
480×730
530×430
530×530
530×630
530×730
530×830
530×930
630×430
630×530
630×630
630×730
630×830
730×630
730×730
430×330
530×1030
630×1030
630×1130
630×1230
630×1430
730×1030
730×1230
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38194405
品番
BPXF455V
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法(横×縦)(mm)
480×530
板厚(mm)
(ドア)1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
ドア+前面枠
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
保護等級
IP2XD
ドア
片扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。