※分割函は別売りです。
Panasonic(パナソニック)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
平形回転ハンドル(MA1-3K)
平形回転ハンドル(MA1-2K)
寸法(横×縦)(mm)
630×930
630×930
280×530
280×630
230×330
280×380
330×330
330×380
330×430
330×480
330×530
330×630
330×830
330×1030
430×380
430×430
430×480
430×530
430×630
430×730
480×480
480×530
480×630
480×730
530×430
530×530
530×630
530×730
530×830
530×930
630×430
630×530
630×630
630×730
630×830
730×630
730×730
430×330
530×1030
630×1030
630×1130
630×1230
630×1430
730×1030
730×1230
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38194554
品番
BPXF69V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,200
寸法(横×縦)(mm)
630×930
板厚(mm)
(ドア)1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
ドア+前面枠
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
保護等級
IP2XD
ドア
片扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38194554
BPXF69V
44040274
BPXF69V
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました