曜日別特売
BQWB851021 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BQWB851021 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208432
BQWB851021 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208432
BQWB851021 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 38208432

1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
分岐回路数10
内容量1個注文コード38208432品番BQWB851021
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
用途
全電力管内用
材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250横(mm)408回路数1次送り:1ドアなし分岐回路数10分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※ヨコ1列タイプの商品には、コンパクトブレーカSH型40A、50Aはご使用できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする