※当商品はろ材のみとなります
ニッタ
ユニバーサルエミレント (ろ材のみ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×610×292
捕集効率(%)
65
材質
グラスペーバ
注文コード
38208555
品番
P-65-H
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・捕集効率・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
305×610×292
材質
グラスペーバ
質量(kg)
0.8
使用温度(℃)
60以下
風量(m
3
/min)
28
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
(初期)60、(最終)300
使用湿度(%RH)
100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1以上のご注文
お送りできません