曜日別特売
LEY63RS4B-400BM LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4B) SMC 38231822

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63RS4B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W注文コード38231822品番LEY63RS4B-400BM
参考基準価格(税別)¥216,590販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)400リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(R) 右側折返しモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする